RUKO Flachsenker 180° für Dulo, HSS, fein, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00434941
EAN: 4007140004307
RUKO Flachsenker 180° für Dulo, HSS, fein, Gewinde M5
Brutto Set-Preis 6,15 € Netto 5,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung



- Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern - Ideal zum grat- und ratterfreien Senken - Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Gewinde M5
Gesamtlänge 80 Millimeter
Führungszapfen 5,3 Millimeter
Schaft-Ø 8,0 Millimeter
Senker-Ø 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]