RUKO Flachsenker 180° für Kernloch, HSS, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00417153
EAN: 4007140004475
RUKO Flachsenker 180° für Kernloch, HSS, Gewinde M10
Brutto Set-Preis 10,77 € Netto 9,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachsenker 180° für Kernloch

- Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern - Ideal zum grat- und ratterfreien Senken - Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Gewinde M10
Führungszapfen 8,5 Millimeter
Gesamtlänge 100 Millimeter
Senker-Ø 18 Millimeter
Schaft-Ø 12,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]