Flachtopf-Magnete, Ø-19 mm

Artikelnummer: Z00424574
EAN: 4250284774371
Herstellernummer: GM11602-1
Flachtopf-Magnete, Ø-19 mm
Inkl. Steuern: 8,77 € VE 1 Stück Netto 7,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachtopf-Magnete

Ausführung: - Starker Magnet mit Stahlummantelung - Durchgehende Bohrung - Einsatztemperatur bis 450 °C - Werkstoff Alnico 500 Anwendung: - Zum Einbau in Vorrichtungen

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D (mm) 19
Ø (mm) 3,5
Haftkraft (N) 30
h mm 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen