Flachtopf-Magnete, Ø-38 mm

Artikelnummer: Z00424576
EAN: 4250284774395
Herstellernummer: GM11602-3
Flachtopf-Magnete, Ø-38 mm
Inkl. Steuern: 11,89 € VE 1 Stück Netto 9,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachtopf-Magnete

Ausführung: - Starker Magnet mit Stahlummantelung - Durchgehende Bohrung - Einsatztemperatur bis 450 °C - Werkstoff Alnico 500 Anwendung: - Zum Einbau in Vorrichtungen

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D (mm) 38
Ø (mm) 5,0
Haftkraft (N) 95
h mm 10,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen