Flachwinkel D875/0 A 75x 50mm rostfr. FORMAT

Artikelnummer: Z00298940
EAN: 4317784288385
Herstellernummer: 4317784288385
Flachwinkel D875/0 A 75x 50mm rostfr. FORMAT
Inkl. Steuern: 50,38 € VE 1 Stück Netto 42,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A Format Flachwinkel D875/0 A 75x 50mm rostfr. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,007
Schenkellänge (mm) 75 x 50
Querschnitt (mm) 15 x 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen