Flachwinkel D875/I A 75x 50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298908
EAN: 4317784117357
Herstellernummer: 4317784117357
FORMAT
Flachwinkel D875/I A 75x 50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 10,13 € VE 1 Stück Netto 8,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A, aus Spezialstahl Flachwinkel D875/I A 75x 50mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,014
Schenkellänge (mm) 75 x 50
Querschnitt (mm) 15 x 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen