Flachwinkel D875/II A 200x130mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298871
EAN: 4317784118965
Herstellernummer: 4317784118965
Flachwinkel D875/II A 200x130mm FORMAT
Inkl. Steuern: 15,04 € VE 1 Stück Netto 12,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A Flachwinkel D875/II A 200x130mm FORMAT. DIN 875/II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,040
Schenkellänge (mm) 200 x 130
Querschnitt (mm) 30 x 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen