Flachwinkel D875/II A 400x200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298874
EAN: 4317784135597
Herstellernummer: 4317784135597
Flachwinkel D875/II A 400x200mm FORMAT
Inkl. Steuern: 36,62 € VE 1 Stück Netto 30,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A Flachwinkel D875/II A 400x200mm FORMAT. DIN 875/II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,060
Schenkellänge (mm) 400 x 200
Querschnitt (mm) 35 x 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen