Flachwinkel D875/II A 500x250mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298875
EAN: 4317784135603
Herstellernummer: 4317784135603
Flachwinkel D875/II A 500x250mm FORMAT
Inkl. Steuern: 57,45 € VE 1 Stück Netto 48,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A Flachwinkel D875/II A 500x250mm FORMAT. DIN 875/II

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,070
Schenkellänge (mm) 500 x 250
Querschnitt (mm) 40 x 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen