Flachwinkel D875/I A 100x 70mm rostfrei HP

Artikelnummer: Z00298924
EAN: 4029713207526
Herstellernummer: 0371203
hp
Flachwinkel D875/I A 100x 70mm rostfrei HP
Inkl. Steuern: 14,76 € VE 1 Stück Netto 12,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachwinkel aus rostfreiem Stahl, DIN 875/I, Form A Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Prüfflächen und Flachseiten feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Attribute: Querschnitt: 20 x 5 mm, Schenkellänge: 100 x 70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,015
Schenkellänge (mm) 100 x 70
Querschnitt (mm) 20 x 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen