Flachwinkel D875/I A 400x265mm rostfrei HP

Artikelnummer: Z00298929
EAN: 4029713207571
Herstellernummer: 0371208
hp
Flachwinkel D875/I A 400x265mm rostfrei HP
Inkl. Steuern: 157,12 € VE 1 Stück Netto 132,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachwinkel aus rostfreiem Stahl, DIN 875/I, Form A Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Prüfflächen und Flachseiten feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Attribute: Querschnitt: 45 x 10 mm, Schenkellänge: 400 x 265 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,030
Schenkellänge (mm) 400 x 265
Querschnitt (mm) 45 x 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen