Flachwinkel D875/II A 1000x500mm HP

Artikelnummer: Z00298897
EAN: 4029713207854
Herstellernummer: 0373112
Flachwinkel D875/II A 1000x500mm HP
Inkl. Steuern: 184,02 € VE 1 Stück Netto 154,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachwinkel, DIN 875/II, Form A Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Attribute: Querschnitt: 50 x 10 mm, Schenkellänge: 1000 x 500 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkeltoleranz mm 0,120
Schenkellänge (mm) 1000 x 500
Querschnitt (mm) 50 x 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen