Flach-Zange 1841B-280 · l: 280 mm

Artikelnummer: Z00352044
EAN: 4000896051694
Herstellernummer: 1841B-280
HAZET
Flach-Zange 1841B-280 · l: 280 mm
UVP: 53,67 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 40,00 € VE 1 Stück Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Extra lang
  • Besonders geeignet zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Griffe tauchbeschichtet

Made In Germany

  • Stumpfwinklig gebogen (45°)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 280
Länge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen