Flachrund-Zange, hochglanzverchromt 1841A-22 · l: 165 mm

Artikelnummer: Z00354306
EAN: 4000896006366
Herstellernummer: 1841A-22
Flachrund-Zange, hochglanzverchromt 1841A-22 · l: 165 mm
UVP: 38,62 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 28,86 € VE 1 Stück Netto 24,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Gerade Ausführung
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5745

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 165
Länge (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen