HAZET Flachrund-Zange, hochglanzverchromt 1841A-33 · l: 205 mm

Artikelnummer: Z00354322
EAN: 4000896006380
Herstellernummer: 1841A-33
HAZET Flachrund-Zange, hochglanzverchromt 1841A-33 · l: 205 mm
UVP: 46,83 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 34,30 € VE 1 Stück Netto 28,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Gerade Ausführung
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5745

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 205 Millimeter
Oberflächenvergütung Kopf verchromt
Ausführung Griff Mehrkomponentenhüllen
Zangennorm DIN ISO 5745
Isoliert nach EN 60900 false
Gewicht 203 Gramm
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen