- 34%

HAZET VDE-Flachrund-Zange, hochglanzverchromt 1841AVDE-22 · l: 160 mm VDE

Artikelnummer:  
Z00351103
EAN:  
4000896006397
Herstellernummer:  
1841AVDE-22
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 55,69 €
37,00 €

Netto 31,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (min-max)
Norm DIN ISO 5745
Schutzisolierung Schutzisolierung bis 1000V
Material Chrom-Vanadium
Zangenspitze Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
Abmessung 160
Netto-Gewicht 165 Gramm
Schneidenhärte 60
Länge x Breite
Länge x Breite x Höhe
Handgriff Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Länge 160 Millimeter
Oberfläche schutzisoliert
Gesamtlänge 160
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen, rot/gelb
  • Gerade Ausführung
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900:2004, DIN ISO 5745

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben