HAZET VDE-Flachrund-Zange, hochglanzverchromt 1841AVDE-33 · l: 200 mm VDE

Artikelnummer: Z00351108
EAN: 4000896006403
Herstellernummer: 1841AVDE-33
HAZET VDE-Flachrund-Zange, hochglanzverchromt 1841AVDE-33 · l: 200 mm VDE
UVP: 59,62 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 43,99 € VE 1 Stück Netto 36,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen, rot/gelb
  • Gerade Ausführung
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • EN/IEC 60900:2004, DIN ISO 5745

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen