Flachrundzange mit Schneide 200 mm, gerade Backen

Artikelnummer: Z00446066
EAN: 4003773023142
Herstellernummer: 2612200
Knipex
Flachrundzange mit Schneide 200 mm, gerade Backen
Inkl. Steuern: 18,78 € VE 1 Stück Netto 15,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 2612

DIN · ISO 5745 - Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen - Flach-runde, lange Backen - Greifflächen gezahnt - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 61 HRC - Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf poliert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 2612
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 3,2
Schneidwerte: harter Draht (mm) 2,2
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen