Flachrundzange mit Schneide 200 mm

Artikelnummer: Z00439155
EAN: 1234
Flachrundzange mit Schneide 200 mm
Inkl. Steuern: 23,94 € VE 1 Stück Netto 20,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 2625

DIN · ISO 5745 - Hochbelastbare, elastische Präzisionsspitzen - Flach-runde, lange Backen, gewinkelt - Greifflächen gezahnt - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 61 HRC - Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet und angelasssen

Abgewinkelte Backen 40°, Kopf verchromt, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 2625
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 3,2
Schneidwerte: harter Draht (mm) 2,2
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen