Flachzange VDE-isoliert Länge 160mm

Artikelnummer: Z00299988
EAN: 4003773033783
Herstellernummer: 20 06 160
Knipex
Flachzange VDE-isoliert Länge 160mm
Inkl. Steuern: 18,58 € VE 1 Stück Netto 15,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Flachzange VDE-isoliert Länge 160mm

Zange:

  • Verchromt
  • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
  • kurze, flache Backen
  • Greifflächen gezahnt / 30 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm

Griff:

  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft

Isolationsnorm:

  • IEC 60900 DIN EN 60900

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen