Loctite 573 Flächendichtung niedrigfest langsam härtend 50ml

Artikelnummer: Z00346575
EAN: 4100630000237
Herstellernummer: 142613
Loctite 573 Flächendichtung niedrigfest langsam härtend 50ml
Inkl. Steuern: 20,38 € VE 1 Flasche (50 ml) Netto 17,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
40,76 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Loctite 573 für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche - langsam härtend, Ideal für große, verwindungssteife Flanschverbindungen oder Flansche, deren Montage mehrere Stunden beanspruchen kann, Farbe: Grün, Einsatztemperaturbereich: -50 C bis +150 C, Zugscherfestigkeit: 1,3 N/mm2, Max. Spalt: 0,1mm, Handfestigkeit auf Stahl: 9h, Handfestigkeit auf Aluminium: 12h, Festigkeit: Niedrig, Aushärtesystem: Anaerob, Gebindegrößen: 50ml, 250ml, 1l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Handfestigkeit Stahl 9 h
Max. Spalt 0,1 mm
Fluoreszenz ja
Handfestigkeit Aluminium 12 h
Kommentar Für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche - langsam
Viskosität 13.500 - 33.000 mPa-s
Zugscherfestigkeit 1,3 N/mm2
Chemische Basis Methacrylat
None Artikel enthält keine gefährlichen Stoffe x
Einsatztemperaturbereich -55 bis +150 °C
Festigkeit Niedrig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen