Frässtift HSS Kegelform Spitzkegel, Zahnung 3, Ø 12 x 25 mm

Artikelnummer: Z00425444
EAN: 4007220059296
Frässtift HSS Kegelform Spitzkegel, Zahnung 3, Ø 12 x 25 mm
Inkl. Steuern: 14,92 € VE 1 Stück Netto 12,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spitzkegel

Schaft-Ø 6 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø x Kopflänge 12 x 25 Millimeter
Ganze Länge 65 Millimeter
Winkel alpha 27°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen