Frässtift HSS Winkel mit Stirnverzahnung, Zahnung 3, Ø 12 x 13 mm

Artikelnummer: Z00418267
EAN: 4007220059784
Frässtift HSS Winkel mit Stirnverzahnung, Zahnung 3, Ø 12 x 13 mm
Inkl. Steuern: 12,58 € VE 1 Stück Netto 10,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Frässtifte HSS Zahnung 3 - Winkelfrässtift mit Stirnverzahnung

Schaft-Ø 6 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel alpha 20°
Ganze Länge (mm) 53
Kopf-Ø x Kopflänge (mm) 12 x 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen