Gravierfrässtift HSS 6mm 305 Pferd

Artikelnummer: Z00307838
EAN: 4007220058015
Herstellernummer: 305
Pferd
Gravierfrässtift HSS 6mm 305 Pferd
Inkl. Steuern: 11,29 € VE 1 Stück Netto 9,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Gravierfrässtift Ausführung: Mit Spezialzahnung, Schaft-Ø 6 mm. Attribute: Bezeichnung: 305 , Kopflänge: 4,5 mm, Kopf-Ø: 3 mm, Schaftlänge: 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung 305
Schaftlänge (mm) 40
Kopflänge (mm) 4,5
Kopf-Ø (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen