Gravierfrässtift HSS 6mm 311 Pferd

Artikelnummer: Z00307841
EAN: 4007220058077
Herstellernummer: 311
Pferd
Gravierfrässtift HSS 6mm 311 Pferd
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Gravierfrässtift Ausführung: Mit Spezialzahnung, Schaft-Ø 6 mm. Attribute: Bezeichnung: 311 , Kopflänge: 5,6 mm, Kopf-Ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bezeichnung 311
Schaftlänge (mm) 40
Kopflänge (mm) 5,6
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen