Kleinfrässt.HM 3B 0613 53mm 6x13 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307770
EAN: 4007220049594
Herstellernummer: HM 3B 0613/3 5
Pferd
Kleinfrässt.HM 3B 0613 53mm 6x13 mm Pferd
Inkl. Steuern: 20,16 € VE 1 Stück Netto 16,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Flammenform B, Zahnung 5, Rüggeberg Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø Attribute: Form: B 0613 , Gesamtlänge: 43 mm, Kopflänge: 13 mm, Kopf-Ø: 6 mm, Radius: 1,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 43
Form B 0613
Radius (mm) 1,0
Kopflänge (mm) 13
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen