Hartmetallfräser, Form H Flamme d1 9.6 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung

Artikelnummer: Z00007162
EAN: 4000146005552
Herstellernummer: 700866096
Hartmetallfräser, Form H Flamme d1 9.6 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung
Inkl. Steuern: 30,37 € VE 1 Stück Netto 25,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart/Type hartgelötet/brazed
Schaft/Shank-Ø 6
L 64
Kopf-/Head-L 19,0
Kopf-/HeadØ 9,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen