Frässtift HM Kugelbogenform, Zahnung 3 PLUS, Ø 10 x 9 mm

Artikelnummer: Z00425503
EAN: 4007220578537
Frässtift HM Kugelbogenform, Zahnung 3 PLUS, Ø 10 x 9 mm
Inkl. Steuern: 11,90 € VE 1 Stück Netto 10,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung 3 PLUS

Schaft-Ø 6 mm.

Z3 PLUS

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 49
Kopf-Ø x Kopflänge (mm) 10 x 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen