Frässtift HM Rundbogenform, Mikrozahnung, Ø 10 x 20 mm

Artikelnummer: Z00425492
EAN: 4007220835517
Frässtift HM Rundbogenform, Mikrozahnung, Ø 10 x 20 mm
Inkl. Steuern: 40,72 € VE 1 Stück Netto 34,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung MICRO

Schaft-Ø 6 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Kopf-Ø x Kopflänge (mm) 10 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen