Frässtift HM Spitzkegelform, Zahnung 3, Ø 12 x 25 mm

Artikelnummer: Z00425469
EAN: 4007220578261
Frässtift HM Spitzkegelform, Zahnung 3, Ø 12 x 25 mm
Inkl. Steuern: 25,10 € VE 1 Stück Netto 21,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung 3

Schaft-Ø 6 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel alpha 26°
Gesamtlänge (mm) 65
Kopf-Ø x Kopflänge (mm) 12 x 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen