Quality Brand Frässtift HM Spitzkegelform, Zahnung 3 PLUS, Ø 10 x 20 mm

Artikelnummer: Z00425471
EAN: 4007220578315
Quality Brand Frässtift HM Spitzkegelform, Zahnung 3 PLUS, Ø 10 x 20 mm
Inkl. Steuern: 12,97 € VE 1 Stück Netto 10,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zahnung 3 PLUS

Schaft-Ø 6 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel alpha 28°
Kopf-Ø x Kopflänge 10 x 20 Millimeter
Gesamtlänge 60 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen