Quality Brand Frässtift HM Spitzkegelform, Zahnung 5, Ø 12 x 25 mm

Artikelnummer: Z00425475
EAN: 4007220771983
Quality Brand Frässtift HM Spitzkegelform, Zahnung 5, Ø 12 x 25 mm
Brutto Set-Preis 24,94 € Netto 20,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung 5

Schaft-Ø 6 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel alpha 26°
Gesamtlänge 65 Millimeter
Kopf-Ø x Kopflänge 12 x 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]