Frässtift HM Walzenrundform, Zahnung 5, Ø 8 x 20 mm

Artikelnummer: Z00425459
EAN: 4007220771884
Frässtift HM Walzenrundform, Zahnung 5, Ø 8 x 20 mm
Inkl. Steuern: 20,99 € VE 1 Stück Netto 17,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung 5

Schaft-Ø 6 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 60
Kopf-Ø x Kopflänge (mm) 8 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen