Kleinfrässtift HM Spitzbogenform, Zahnung 3 PLUS, Ø 3 x 13 mm

Artikelnummer: Z00428616
EAN: 4007220577851
Kleinfrässtift HM Spitzbogenform, Zahnung 3 PLUS, Ø 3 x 13 mm
Inkl. Steuern: 8,21 € VE 1 Stück Netto 6,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung 3 PLUS

Schaft-Ø 3 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 43
Kopf-Ø x Kopflänge (mm) 3 x 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen