Kompaktflansch-Kugelhahn, Stellantrieb doppeltw. DN 20 A mm 116

Artikelnummer: Z00323714
EAN: 4047322075251
Herstellernummer: 350.1020
Riegler
Kompaktflansch-Kugelhahn, Stellantrieb doppeltw. DN 20 A mm 116
Inkl. Steuern: 278,84 € VE 1 Stück Netto 234,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompaktflansch-Kugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend DN 20 A mm 116 / 2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, voller Durchgang / Ventiladapter nach NAMUR / Weitere Angaben Datenblatt 11-40 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / C 44,0 / Dichtmaterial PTFE / DN 20 / A 116 / D 105 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / E 58 / Kompaktflansch-Kugelhahn / Steuerdruck 5,5 bar / B 129,3 / F 61,5 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck DN 15 - 50: max. 40 bar / DN 65 - DN 100: max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 58,0
F 61,5
B 129,3
A 116,0
Dichtmaterial PTFE
Ø 105,0
C 44,0
Drehwinkel 90°
DN 20
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Betriebsdruck DN 15 - DN 50: max. 40 bar/DN 65 - DN 100: max. 16 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Ventiladapter nach NAMUR
Steuerdruck 5,5 bar
Material Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen