• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Kompaktflansch-Kugelhahn, Stellantrieb doppeltw. DN 40 A mm 161

Artikelnummer:  
Z00323717 
EAN:  
4047322075305 
Herstellernummer:  
350.1040 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

429,58 €

Netto 360,99 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 161,0
B 176,3
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Betriebsdruck DN 15 - DN 50: max. 40 bar/DN 65 - DN 100: max. 16 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
C 62,0
DN 40
Dichtmaterial PTFE
Drehwinkel 90°
E 88,0
F 92,5
Material Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte
Steuerdruck 5,5 bar
Ventiladapter nach NAMUR
Ø 145,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kompaktflansch-Kugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend DN 40 A mm 161 / 2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, voller Durchgang / Ventiladapter nach NAMUR / Weitere Angaben Datenblatt 11-40 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / C 62,0 / Dichtmaterial PTFE / DN 40 / A 161 / D 145 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / E 88 / Kompaktflansch-Kugelhahn / Steuerdruck 5,5 bar / B 176,3 / F 92,5 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck DN 15 - 50: max. 40 bar / DN 65 - DN 100: max. 16 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben