Kompaktflansch-Kugelhahn, Stellantrieb doppeltw. DN 80 A mm 209

Artikelnummer: Z00323720
EAN: 4047322075374
Herstellernummer: 350.1080
Kompaktflansch-Kugelhahn, Stellantrieb doppeltw. DN 80 A mm 209
Inkl. Steuern: 861,25 € VE 1 Stück Netto 723,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompaktflansch-Kugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend DN 80 A mm 209 / 2-Wege-Kompaktflansch-Kugelhahn, voller Durchgang / Ventiladapter nach NAMUR / Weitere Angaben Datenblatt 11-40 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / C 120,0 / Dichtmaterial PTFE / DN 80 / A 209 / D 200 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / E 138 / Kompaktflansch-Kugelhahn / Steuerdruck 5,5 bar / B 240,0 / F 110,5 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck DN 15 - 50: max. 40 bar / DN 65 - DN 100: max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steuerdruck 5,5 bar
Ø 200,0
Dichtmaterial PTFE
Betriebsdruck DN 15 - DN 50: max. 40 bar/DN 65 - DN 100: max. 16 bar
B 240,0
C 120,0
F 110,5
Material Edelstahl 1.4408, mit ISO-Flanschplatte
Ventiladapter nach NAMUR
A 209,0
E 138,0
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Drehwinkel 90°
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
DN 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen