Federzug Alu-Druckgussgehäuse Trgf. 2-4kg Seillänge 2,0m Seil-D. 2,0mm

Artikelnummer: Z00063806
EAN: 4250450414193
Herstellernummer: G 30004-D
Federzug Alu-Druckgussgehäuse Trgf. 2-4kg Seillänge 2,0m Seil-D. 2,0mm
Inkl. Steuern: 118,65 € VE 1 Stück Netto 99,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Druckgussgehäuse · biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil · reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung · Sicherheitshaken und langlebige Feder · Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen Maße A 149 x B 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Seil-Ø (mm) 2,0
Seillänge (m) 2,0
Tragfähigkeit (kg) 2-4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen