- 55%

Bosch Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm

UVP 16,17 €
7,24 €

Netto 6,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 90
Spartenbezeichnung 74
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Arbeitslänge -
Abmessung Breite 47 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.035 Kilogramm
Bruttogewicht 0.041 Kilogramm
Spezifikation 14 x 90 mm
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Volumen 0.082 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) 14.0 Millimeter
Anwendung Glas/Fliesen
Durchmesser 14.00
SOL Date 01.09.2012
Zylinderschaftdurchmesser -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Sechskantschaft SW -
Abmessung Länge 175 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 90 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, Expert for Ceramic, Durchmesser: 14 mm, Gesamtlänge: 90 mm, idealer Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen, diamantgeschliffene Hartmetallschneide für punktgenaues Anbohren verhindert Verlaufen des Bohrers, Neu: keine Kühlung mehr erforderlich, ermöglicht ein sauberes Arbeiten, geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas, Bohrerfarbe: weiß, Hinweis: mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden, keine Kühlung erforderlich, langlebiges Hartmetall, gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit, verstärkter Kopf, maximiert die Lebensdauer des Bohrers, Zentrierspitze: für einen präzisen Start ohne Abrutschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 50%
Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,13 € Netto 3,47 € - zzgl. Versand
- 31%
Bosch Bohrer-Set, gemischt, 15-teilig, 3-8 mm, 3-8 mm, 3-8 mm

15 Stück pro Box

UVP: 15,76 € 10,81 € Netto 9,08 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben