Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic Ø 4,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190590
EAN: 3165140599191
Herstellernummer: 2608587158
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic Ø 4,00 mm 1er-Pack
UVP: 10,09 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 3,68 € VE 1 Stück Netto 3,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, Expert for Ceramic, Durchmesser: 4 mm, Gesamtlänge: 70 mm, idealer Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen, diamantgeschliffene Hartmetallschneide für punktgenaues Anbohren verhindert Verlaufen des Bohrers, Neu: keine Kühlung mehr erforderlich, ermöglicht ein sauberes Arbeiten, geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas, Bohrerfarbe: weiß, Hinweis: mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden, keine Kühlung erforderlich, langlebiges Hartmetall, gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit, verstärkter Kopf, maximiert die Lebensdauer des Bohrers, Zentrierspitze: für einen präzisen Start ohne Abrutschen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.033
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Durchmesser (d) (mm) 4,00
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 52
Anwendung Glas/Fliesen
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen