Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic Ø 5,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00190591
EAN: 3165140599207
Herstellernummer: 2608587159
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic Ø 5,00 mm 1er-Pack
UVP: 11,13 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 1 Stück Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, Expert for Ceramic, Durchmesser: 5 mm, Gesamtlänge: 70 mm, idealer Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen, diamantgeschliffene Hartmetallschneide für punktgenaues Anbohren verhindert Verlaufen des Bohrers, Neu: keine Kühlung mehr erforderlich, ermöglicht ein sauberes Arbeiten, geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas, Bohrerfarbe: weiß, Hinweis: mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden, keine Kühlung erforderlich, langlebiges Hartmetall, gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit, verstärkter Kopf, maximiert die Lebensdauer des Bohrers, Zentrierspitze: für einen präzisen Start ohne Abrutschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Länge 155 Millimeter
Product Type Zubehör
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Breite 45 Millimeter
Volumen 0.035 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 5,00
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Gesamtlänge L2 70 Millimeter
Anwendung Glas/Fliesen
Abmessung Höhe 5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen