Diamantnassbohrer Diamond for Hard Ceramics Ø 12 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00189421
EAN: 3165140495776
Herstellernummer: 2608550610
Bosch
Diamantnassbohrer Diamond for Hard Ceramics Ø 12 mm 1er-Pack
UVP: 32,61 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 18,94 € VE 1 Stück Netto 15,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamantnassbohrer Diamond for Hard Ceramics, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 35 mm, geeignet für weiche Wandfliesen bis sehr harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug, Zylinderschaft, Bohren ohne Schlag, immer mit Wasserkühlung arbeiten, nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.216
Schaftdurchmesser (mm) 12
Durchmesser (d) (mm) 12
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 48
Arbeitslänge (L1) mm 35
Nutzlänge (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen