Diamantnassbohrer-Set Robust Line, 4-teilig, 6 - 14 mm

Artikelnummer: Z00182752
EAN: 3165140495790
Herstellernummer: 2607019880
Bosch
Diamantnassbohrer-Set Robust Line, 4-teilig, 6 - 14 mm
UVP: 112,35 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 61,73 € VE 4 Stück Netto 51,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantnassbohrer-Set Robust Line, Diamond for Hard Ceramics, 4-teilig, Durchmesser: 6 / 8 / 10 / 14 mm, Arbeitslänge: 35 / 35 / 35 / 35 mm, Gesamtlänge: 65 mm, Schaftdurchmesser: 7,8 mm, Setgröße: 156,5 x 69,5 x 23 mm, geeignet für weiche Wandfliesen bis sehr harte Bodenfliesen wie Feinsteinzeug, Zylinderschaft, Bohren ohne Schlag, immer mit Wasserkühlung arbeiten, nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.245
Setgröße A
Schaftdurchmesser (mm) 7,8
Durchmesser kleinster Bohrer (mm) 6
Durchmesser größter Bohrer (mm) 14
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 70
Anzahl der Teile (St) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen