Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Ø 30 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00187924
EAN: 3165140582056
Herstellernummer: 2608620215
Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Ø 30 mm 1er-Pack
UVP: 89,88 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 52,24 € VE 1 Stück Netto 43,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic, Durchmesser: 30 mm, Arbeitslänge: 35 mm, passend zu GTR 30 CE Professional, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.293
Schaftdurchmesser (mm) 30
Schaft Zoll 1/4
Durchmesser (D) Zoll 1 3/16
Durchmesser (d) (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 50
Arbeitslänge (L1) mm 35
Nutzlänge (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen