Bosch Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic Ø 20 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191036
EAN: 3165140577670
Herstellernummer: 2608587115
Bosch Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic Ø 20 mm 1er-Pack
UVP: 84,24 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 44,52 € VE 1 Stück Netto 37,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Dry Speed, Best for Ceramic, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 35 mm, für deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer, M 14-Gewinde für Winkelschleifer, Aussparung zur einfachen Entfernung des Bohrkerns, vakuumhartgelötete Diamanten für längere Lebensdauer, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein, für den Einsatz auf Winkelschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 20 Millimeter
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 35
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Volumen 0.203 Kubikdezimeter
Durchmesser (D) mm 20
Nutzlänge 35 Millimeter
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) Zoll 25/32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen