Bosch Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm

Artikelnummer: Z00191044
EAN: 3165140577755
Herstellernummer: 2 608 587 123
Bosch Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
UVP: 97,81 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 56,88 € Netto 47,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Dry Speed, Best for Ceramic, Durchmesser: 40 mm, Arbeitslänge: 35 mm, für deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer, M 14-Gewinde für Winkelschleifer, Aussparung zur einfachen Entfernung des Bohrkerns, vakuumhartgelötete Diamanten für längere Lebensdauer, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein, für den Einsatz auf Winkelschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 40 x 35 mm
Volumen 0.318 Kubikdezimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Schaftdurchmesser 40
Nettogewicht 0.205 Kilogramm
Gesamtlänge -
Bruttogewicht 0.205 Kilogramm
Durchmesser (D) 40 Millimeter
Durchmesser (D) Zoll 1 9/16 Zoll
Nutzlänge 35
Abmessung Länge 105 Millimeter
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 18.03.2010
Abmessung Breite 55 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 35 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]