Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic Ø 51 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191046
EAN: 3165140577779
Herstellernummer: 2608587125
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic Ø 51 mm 1er-Pack
UVP: 107,37 €   - Sie sparen 44%
Inkl. Steuern: 60,09 € VE 1 Stück Netto 50,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Dry Speed, Best for Ceramic, Durchmesser: 51 mm, Arbeitslänge: 35 mm, für deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer, M 14-Gewinde für Winkelschleifer, Aussparung zur einfachen Entfernung des Bohrkerns, vakuumhartgelötete Diamanten für längere Lebensdauer, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein, für den Einsatz auf Winkelschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 35
Volumen 0.423 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 100 Millimeter
Abmessung Höhe 65 Millimeter
Durchmesser (D) mm 51
Durchmesser (D) Zoll 2
Abmessung Breite 65 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 51 Millimeter
Nutzlänge 35 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen