Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic Ø 65 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191050
EAN: 3165140577816
Herstellernummer: 2608587129
Bosch
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic Ø 65 mm 1er-Pack
UVP: 160,47 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 93,26 € VE 1 Stück Netto 78,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Dry Speed, Best for Ceramic, Durchmesser: 65 mm, Arbeitslänge: 35 mm, für deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer, M 14-Gewinde für Winkelschleifer, Aussparung zur einfachen Entfernung des Bohrkerns, vakuumhartgelötete Diamanten für längere Lebensdauer, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein, für den Einsatz auf Winkelschleifern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.563
Schaftdurchmesser (mm) 65
Durchmesser (D) Zoll 2 9/16
Durchmesser (d) (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Breite (mm) 75
Arbeitslänge (L1) mm 35
Nutzlänge (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen