Diamanttrockenbohrer Easy Dry Best for Ceramic Ø 14 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191218
EAN: 3165140577960
Herstellernummer: 2608587144
Bosch
Diamanttrockenbohrer Easy Dry Best for Ceramic Ø 14 mm 1er-Pack
UVP: 68,94 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 40,07 € VE 1 Stück Netto 33,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer Easy Dry, Best for Ceramic, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 33 mm, für herausragende Bohrergebnisse, 13 mm-Schaft, vakuumhartgelötete Diamanten für längere Lebensdauer, mit Kühlmittelspeicher, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter, Hinweis: Bohren ohne Schlag, optimale Drehzahl 1500 U/min

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.330
Schaftdurchmesser (mm) 14
Durchmesser (D) Zoll 9/16
Durchmesser (d) (mm) 14
Abmessung Länge (mm) 132
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 50
Arbeitslänge (L1) mm 33
Nutzlänge (mm) 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen