Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed Best for Ceramic, 4-teilig, 25, 35, 45, 51 mm

Artikelnummer: Z00191058
EAN: 3165140577892
Herstellernummer: 2608587137
Bosch
Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed Best for Ceramic, 4-teilig, 25, 35, 45, 51 mm
UVP: 386,51 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 224,60 € VE 4 Stück Netto 188,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrockenbohrer-Set Dry Speed, Best for Ceramic, 4-teilig, Durchmesser: 25 / 35 / 45 / 51 mm, Arbeitslänge: 35 mm, inklusive 19-mm-Einmaulschlüssel, für deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer, M 14-Gewinde für Winkelschleifer, Aussparung zur einfachen Entfernung des Bohrkerns, vakuumhartgelötete Diamanten für längere Lebensdauer, geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein, für den Einsatz auf Winkelschleifern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 9.375
Durchmesser kleinster Bohrer (mm) 25
Durchmesser größter Bohrer (mm) 51
Abmessung Länge (mm) 300
Abmessung Höhe (mm) 125
Abmessung Breite (mm) 250
Anzahl der Teile (St) 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen